ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.5〜7
電圧(V)
AC100
注文コード
64618394
品番
HRD3-BT1-2-04C-WYR1
参考基準価格(税別)
¥97,990
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲・電圧
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
質量(kg)
5.5
取付方式
Rcねじ取付形
電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa)
0.5〜7
関連資料:
(1.34MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。