電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)10.5〜21 電圧(V)AC200 注文コード64619067 品番HRD3-BG3-6-04C-WYR2
参考基準価格(税別)¥188,980 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は圧力調整範囲・電圧など23種類から選べます 他の種類を見る

リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。

質量(kg)7.2 取付方式ガスケット取付形 電圧(V)AC200 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)10.5〜21
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする