アンロードリリーフ弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)80 圧力調整範囲(MPa)2.5〜7 注文コード64620485 品番HRU3-80G1K-04
参考基準価格(税別)¥130,550 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は最大流量・圧力調整範囲など24種類から選べます 他の種類を見る

バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧
回路などに使用します。

質量(kg)6.5 取付方式ガスケット取付形 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)2.5〜7
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする