ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
アンロードリリーフ弁
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大流量(L/min)
80
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜14
注文コード
64620546
品番
HRU3-80G2KD-04
参考基準価格(税別)
¥130,550
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
最大流量・圧力調整範囲
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧
回路などに使用します。
質量(kg)
6.5
取付方式
ガスケット取付形
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜14
関連資料:
(1MB)
制御弁注意(0.9MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。