直動形減圧弁 チェック弁なし

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64621018 品番 HG2-DG2-02A
参考基準価格(税別)¥49,640 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)0.7 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)5 圧力調整範囲(MPa)0.5〜1.75
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする