直動形減圧弁 チェック弁なし

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64621255 品番 HG1-DG2-06
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は72,980円となります。
参考基準価格(税別)¥75,250 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。
直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません

質量(kg)1 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)7 定格流量(L/min)75 圧力調整範囲(MPa)0.5〜1.75
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする