シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)0.3〜0.85 注文コード64623486 品番HQ2-DG1EK-02A
参考基準価格(税別)¥46,030 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は圧力調整範囲10種類から選べます 他の種類を見る

パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー
ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。

質量(kg)5.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)14 定格流量(L/min)5 圧力調整範囲(MPa)0.3〜0.85
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする