EA819JC-512 [快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ 64624833

EA819JC-512 [快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ 64624833
EA819JC-512 [快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用) エスコ 64624833

[快削]12x30mm/6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64624833
品番
EA819JC-512
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,217
販売価格(税別)
¥7,470
軸径(Φmm)
6.0
材質
タングステンカーバイド
先端角(°)
14
刃径×刃長×全長(mm)
12×30×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする