バランシング弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大流量(L/min)80 圧力調整範囲(MPa)1.2〜0 注文コード64626740 品番HGR2-BG1D-03
参考基準価格(税別)¥83,780 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は最大流量・圧力調整範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。
油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。
一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。
軽量・コンパクトです。

質量(kg)4.7 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット結合形 定格流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)1.2〜0
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする