電磁切換弁 025型 10MPa

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 注文コード64626880 品番HD1-2S-BcA-025D-WYR2H
参考基準価格(税別)¥36,810 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は電圧など18種類から選べます 他の種類を見る

低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)1.8 切換方式スプリングオフセット形 機能オプションクイックリターン 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)AC200 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6〜8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする