ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IEC529 IP67
注文コード
64627284
品番
HD1E-2S-BcA-025-WYD2A
参考基準価格(税別)
¥37,760
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
保護等級
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
シングル:1.7、ダブル:2.3
切換方式
スプリングオフセット形
機能オプション
負荷側-コモン 右側取出し
使用温度範囲(℃)
-10〜50
電圧(V)
DC24
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa)
10
定格流量(L/min)
27
保護等級
IEC529 IP67
締付トルク(N・m)
6〜8
使用作動油
ISO VG22、32、46
許容電圧範囲(V)
±10%(21.6〜26.4)
動作頻度(回/s)
2以下
油温(℃)
0〜65
関連資料:
(10.02MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。