超低電力電磁切換弁 025型 10MPa

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護等級IEC529 IP65 注文コード64628429 品番HD1E-3W-BGA-025-WYD2T
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は40,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,810 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は保護等級など21種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3 切換方式スプリングセンタ形 機能オプション負荷側+コモン 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC24 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa)10 保護等級IEC529 IP65 締付トルク(N・m)6〜8 使用作動油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)±10%(21.6〜26.4) 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする