小型電磁切換弁

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護等級IEC529 IP67 注文コード64639340 品番HD1N-2WD-BcA-025-D2C
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は保護等級など19種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。

仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内 質量(kg)1.5 切換方式ノースプリングデテント形 機能オプション負荷側+コモン 右取出し 使用温度範囲(℃)-10〜50 電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)7 保護等級IEC529 IP67 流量(L/min)(最大)30 締付トルク(N・m)6〜8 推奨使用油ISO VG22、32、46 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7 使用粘度範囲(mm2/sec)15〜400 バルブ種類電磁制御弁 動作頻度(回/s)2以下 油温(℃)0〜65
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする