エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
1016x457x508mm/240.1L ボストンバッグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639549
品番
EA927CJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
インナーライナーを使用し、耐水性があります
材質
ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
1.8
色
黒
容量(L)
240.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1016×457×508
アズワン品番
64-2279-48