エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ボストンバッグ
584x305x 305mm/48.0L ボストンバッグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639585
品番
EA927CJ-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
材質
ポリエステル(600デニール)
色
ブラック
質量(g)
700
容量(L)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
584×305×305
アズワン品番
64-2279-52