電磁油圧切換弁 04型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 注文コード64639690 品番HDD3-2S-BcA-2-04C-WYR1H-565
参考基準価格(税別)¥148,160 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧など336種類から選べます 他の種類を見る

電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。
取付寸法はISO規格に準拠しています。
パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。
サージキラーは標準装備です。

質量(kg)8.7 切換方式スプリングオフセット形 機能オプションクイックリターン、絞り弁付 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)75 流量(L/min)(最大)120 許容電圧範囲(V)定格電圧±10% 許容背圧(MPa[kgf/cm2])21 動作頻度(回/s)1以内 最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする