エスコ
エスコの バッテリー関連
エスコの ブースターケーブル
10A 充電用クリップ(赤・黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64644047
品番
EA940DP-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
バッテリーの充電や各種テストに
材質
スチール(銅メッキ)+PVC
全長(mm)
50
色
赤・黒
適合電線(mm
2
)
1.31〜2.08
定格(A)
10
アズワン品番
64-2283-29