エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
102x 89mm 平義星丁番(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64659946
品番
EA951CP-1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
穴径(Φmm)
5.5
アズワン品番
65-2284-38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64659946
EA951CP-1B
26461175
EA951HC-2
義星丁番 SUS304/ヘアライン EA951HCシリーズ
エスコ
1個
¥
1,240
税込
¥
1,364
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)