ビジネスチェアー(ブルー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64663419 品番EA956XA-253
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,780
販売価格(税別)
29,800
本体質量(kg)8.2 材質脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン 寸法(mm)540(W)×520(D)×805〜905(H) 質量(kg)8.2 ブルー アズワン品番64-2291-23 脚幅(mm)540
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする