エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの 布張り(ファブリック)チェア
ビジネスチェアー(肘付/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663428
品番
EA956XA-261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,430
販売価格(税別)
¥
41,300
バスケットに入れる
本体質量(kg)
8.2
材質
脚部:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
540(W)×525(D)×805〜905(H)
質量(kg)
8.2
色
グリーン
アズワン品番
64-2291-24
脚幅(mm)
540