エスコ
エスコの 椅子
エスコの オフィス用チェア(OAチェア)
エスコの レザーチェア
ビジネスチェアー(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663534
品番
EA956XL-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,920
販売価格(税別)
¥
27,200
バスケットに入れる
全高(mm)
890〜990
本体質量(kg)
11
材質
張地/PVCレザー、肘/ポリプロピレン、脚、キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)
580(W)
色
黒
高さ(mm)
890〜990(H)
質量(g)
11.4k
奥行(mm)
640(D)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580(W)×640(D)×890〜990(H)
アズワン品番
64-2291-41
脚幅(mm)
575
注意
※お客様組立品