ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
手動切換弁(スライドスプール形) 025型
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675338
品番
HD3-43LGD-BMA-025A
参考基準価格(税別)
¥56,960
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。
質量(kg)
1.7
取付方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
27
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
7
関連資料:
(1.76MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。