手動切換弁(スライドスプール形) 03型

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675390 品番HD3-43LGD-BMA-03A
参考基準価格(税別)¥76,470 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

手動レバーを操作して圧油の流れ方向を切換える弁です。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りに手動レバー操作で圧油の流れ方向を切換え
ます。

質量(kg)4.8 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする