ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
機械式切換弁 02型
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675408
品番
HD1-32MT-1-02A
参考基準価格(税別)
¥30,650
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カムフランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)
0.8
取付方式
Rcねじ取付形
最高使用圧力(MPa)
7
定格流量(L/min)
6
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.2
押下げ力(N)
カム:120
関連資料:
(1.99MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。