ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
機械式切換弁 03型
商品レビューを投稿する
55日以内出荷
返品不可
55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64675444
品番
HD3-42MG-BgA-03A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥52,720
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。
質量(kg)
3
取付方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
流量(L/min)
(最大)50
許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
3
押下げ力(N)
カム:180
関連資料:
(1.99MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。