機械式切換弁 03型

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可 55日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64675460 品番HD3-42MG-Bd1A-03A
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)¥52,720 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カムプランジャを押し下げることにより、圧油の流れ方向を切換えます。
構造は電磁切換弁の電磁操作の代りにカムプランジャを押し下げることにより圧油の流れ方向を切換えます。

質量(kg)3 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 流量(L/min)(最大)50 許容背圧(MPa[kgf/cm2])3 押下げ力(N)カム:180
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする