ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
チェック弁 インライン形 フランジ結合形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64675478
品番
HK3-EF3-04A
参考基準価格(税別)
¥17,610
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。
質量(kg)
1
取付方式
フランジ取付形
フランジ
使用:JIS B 2291ーSSA15
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
75
クラッキング圧力(MPa)
0.46
弁構造
インライン形
関連資料:
(1.59MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。