チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)40 注文コード64675539 品番HK3-QG4-03A
参考基準価格(税別)¥20,150 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格流量2種類から選べます 他の種類を見る

一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向
の圧油の流れを阻止する役目をします。
形状によりインライン形とライトアングル形があります。

質量(kg)1.5 取付方式ねじ結合取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 クラッキング圧力(MPa)0.53 弁構造ライトアングル形
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする