ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格流量(L/min)
12
クラッキング圧力(MPa)
0.04
注文コード
64675636
品番
HK3-YG1E-02B
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格流量・クラッキング圧力
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。
質量(kg)
1.2
取付方式
ガスケット取付形
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
12
クラッキング圧力(MPa)
0.04
ドレン方式
内部ドレン
関連資料:
(1.21MB)
電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)
注意
※詳細は関連資料を参照ください。