画像準備中

パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)120 クラッキング圧力(MPa)0.53 注文コード64675776 品番HK3-YG4E-06A
参考基準価格(税別)¥60,450 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は定格流量・クラッキング圧力など41種類から選べます 他の種類を見る

通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。

質量(kg)7 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 クラッキング圧力(MPa)0.53 ドレン方式内部ドレン
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする