電磁操作チェック弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び2 接続方式ねじ接続形 注文コード64676318 品番HK2-ST0-02B-A3
参考基準価格(税別)¥57,480 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は呼び・接続方式など13種類から選べます 他の種類を見る

この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。
内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。
外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。
交流、直流ともに連続通電が可能です。
油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。
DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。
防水性・防錆性の向上。

質量(kg)1.3 電圧(V)AC110 呼び2 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ねじ接続形 定格流量(L/min)20 ドレン方式内部ドレン 許容背圧(MPa[kgf/cm2])14 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
注意
※詳細は関連資料を参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする