ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
パイロットリリーフ弁
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御ポート
A
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜 14
注文コード
64676449
品番
HT3H-A-D2-025B
参考基準価格(税別)
¥32,030
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
制御ポート・圧力調整範囲
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.14
構造
ダイレクト形
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
1.5
圧力調整範囲(MPa)
3.5〜 14
パイロット方式
内部パイロット
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(0.93MB)