ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧減圧弁
減圧弁 Aポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64676616
品番
HG3H-A-D4D-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥41,210
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
最大流量(L/min)
40
構造
ダイレクト形
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.82MB)