減圧弁 Aポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64676625 品番 HG3H-A-D5D-025B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)¥41,210 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
質量(kg)2.2 最大流量(L/min)40 構造ダイレクト形 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 ドレン方式外部ドレン 制御ポートA バルブ種類積層弁
関連資料:(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする