ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧減圧弁
減圧弁 Pポート
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64676729
品番
HG3H-P-B3D-06
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
13.2
最大流量(L/min)
190
構造
バランスピストン形
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
120
圧力調整範囲(MPa)
10.5〜21
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
P
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.82MB)