減圧弁 Aポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 注文コード64676738 品番HG3H-A-B2-06
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は圧力調整範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)13.2 最大流量(L/min)190 構造バランスピストン形 呼び6 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 ドレン方式内部ドレン 制御ポートA バルブ種類積層弁
関連資料:(1.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする