ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧減圧弁
減圧弁 Aポート
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
注文コード
64676756
品番
HG3H-A-B1D-06
参考基準価格(税別)
¥87,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力調整範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13.2
最大流量(L/min)
190
構造
バランスピストン形
呼び
6
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
120
圧力調整範囲(MPa)
0.7〜7
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.82MB)