ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧減圧弁
低圧用減圧弁 Aポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64676799
品番
HG1H-A-D1D-025B
参考基準価格(税別)
¥41,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
最大流量(L/min)
40
構造
ダイレクト形
呼び
25
最高使用圧力(MPa)
7
定格流量(L/min)
20
圧力調整範囲(MPa)
0.3〜0.85
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.44MB)