低圧用減圧弁 Aポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64676817 品番 HG1H-A-D3D-025B
参考基準価格(税別)¥41,680 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
質量(kg)2.2 最大流量(L/min)40 構造ダイレクト形 呼び25 最高使用圧力(MPa)7 定格流量(L/min)20 圧力調整範囲(MPa)0.85〜3.5 ドレン方式外部ドレン 制御ポートA バルブ種類積層弁
関連資料:(1.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする