ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧減圧弁
低圧用減圧弁 Pポート
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64676835
品番
HG1H-D2D-03(P)
参考基準価格(税別)
¥56,530
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.4
最大流量(L/min)
80
構造
ダイレクト形
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
7
定格流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa)
0.5〜1.75
ドレン方式
外部ドレン
制御ポート
P
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.44MB)