低圧用減圧弁 Aポート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64676860 品番 HG1H-D2D-03(A)
参考基準価格(税別)¥56,530 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
質量(kg)3.4 最大流量(L/min)80 構造ダイレクト形 呼び3 最高使用圧力(MPa)7 定格流量(L/min)40 圧力調整範囲(MPa)0.5〜1.75 ドレン方式外部ドレン 制御ポートA バルブ種類積層弁
関連資料:(1.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする