ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 圧力制御弁
カウンタバランス弁 Aポート
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
21
呼び
03
注文コード
64677684
品番
HB3H-A-D6EK-03
参考基準価格(税別)
¥53,570
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.4
最大流量(L/min)
80
構造
ダイレクト形
接続口径(Rc)
圧力計:1/8
呼び
03
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
40
圧力調整範囲(MPa)
10.5〜21
パイロット方式
外部パイロット
制御ポート
A
バルブ種類
積層弁
関連資料:
(1.12MB)