カウンタバランス弁 Aポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 呼び06 注文コード64677709 品番HB3H-A-D5EK-06
参考基準価格(税別)¥84,530 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は最高使用圧力・呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)14.6 最大流量(L/min)190 構造ダイレクト形 接続口径(Rc)圧力計:1/4 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 圧力調整範囲(MPa)3.5〜14 パイロット方式外部パイロット 制御ポートA バルブ種類積層弁
関連資料:(1.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする