チェック弁 Pポート

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 注文コード64677840 品番HK3H-P-Q2-06
参考基準価格(税別)¥42,530 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は呼び・最高使用圧力など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10.3 最大流量(L/min)190 構造ライトアングル形 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 制御ポートP バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.35
関連資料:(1.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする