ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
チェック弁 Bポート
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
06
注文コード
64677964
品番
HK3H-B-Q2-06
参考基準価格(税別)
¥52,820
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
10.3
最大流量(L/min)
190
構造
ライトアングル形
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
21
定格流量(L/min)
120
制御ポート
B
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.35
関連資料:
(1.17MB)