ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 方向制御弁
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
制御ポート
A
注文コード
64678025
品番
HK3H-A-Y4-025B
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
制御ポート
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.01
最大流量(L/min)
40
圧力
パイロット:OUT側圧力に対し40%以上
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
定格流量(L/min)
20
制御ポート
A
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.53
関連資料:
(1.47MB)