パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 制御ポートA、B 注文コード64678068 品番HK3H-W-Y4-025B
参考基準価格(税別)¥34,050 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は制御ポートなど6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.05 最大流量(L/min)40 圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上 呼び25B 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)20 制御ポートA、B バルブ種類積層タイプ 通し始め圧力(Mpa)0.53
関連資料:(1.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする