ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
絞り弁 Aポート
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678165
品番
HF3H-AY-190K-06
参考基準価格(税別)
¥56,110
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
12
最大流量(L/min)
190
呼び
06
最高使用圧力(MPa)
21
流量調整範囲(L/min)
1.0〜190
制御ポート
A
バルブ種類
積層タイプ
関連資料:
(1.87MB)