絞り弁 Bポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64678190 品番HF3H-BY-190K-06
参考基準価格(税別)¥56,110 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)12 最大流量(L/min)190 呼び06 最高使用圧力(MPa)21 流量調整範囲(L/min)1.0〜190 制御ポートB バルブ種類積層タイプ
関連資料:(1.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする