ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 油圧バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)の 流量制御弁
ダイヤル付絞り弁
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64678199
品番
HF3H-WY-40SK-025B
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.08
制御方式
メータイン
最大流量(L/min)
40
呼び
25B
最高使用圧力(MPa)
25
流量調整範囲(L/min)
0.5〜40
制御ポート
A、B
バルブ種類
積層タイプ
通し始め圧力(Mpa)
0.04
関連資料:
(1.06MB)